3210036890 Schachtleiter verzinkt 13 Sprossen

Schachtleiter verzinkt 13 Sprossen LW300 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900000944
Rubix:1099051
3210036890 Schachtleiter verzinkt 13 Sprossen LW300 mm

Produktdetails : 3210036890 Schachtleiter verzinkt 13 Sprossen


Schachtleiter, Stahl feuerverzinkt, Außenbreite 340 mm • Material: Stahl, feuerverzinkt • Lichte Weite: 300mm • Holmgröße: 50 x 20 mm • Lochsprosse: 29 x 29 mm • Maximale Sicherheit: Holme und Sprossen haben eine rutschsichere Auftrittsfläche, frei von scharfen Kanten und Ecken • Geprüfte Sicherheit: nach DIN EN 14396 Hinweis: Anzahl Wandhalter-Sätze für Leitern (1 Satz = 2 Stück), 4–9 Sprossen: 2 Sätze , 10–15 Sprossen: 3 Sätze , 16–24 Sprossen: 5 Sätze.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode73269030
302,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
360,26 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage