3210032210 Stahlrohr-Tritt 4 Holzstufen fahrbar
Stahlrohr-Tritt 4 Holzstufen fahrbar
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900015434
Rubix:1099817
EAN:4031405390249
Produktdetails : 3210032210 Stahlrohr-Tritt 4 Holzstufen fahrbar
- Tritt aus Stahl mit Holz-Stufen
- Konstruktion aus stabilem Rechteckrohr, grau beschichtet (RAL 7023)
- 150 mm tiefe Stufen aus lasiertem Holz für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 400 x 250 mm
- Leicht zu transportieren dank integriertem Griffloch im Deckbrett
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Vier Lenkrollen zur Selbstmontage für Fahrten in alle Richtungen
- Automatische Absenkung unter Belastung
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 73269030 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
522,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
621,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



