3210038445 Schachtleiter V4A B 440 mm 5 Sprossen
Schachtleiter V4A B 440 mm 5 Sprossen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:63005
Rubix:2903584
Dokumente
Produktdetails : 3210038445 Schachtleiter V4A B 440 mm 5 Sprossen
- Gebeizt und passiviert
- Lichte Weite 400 mm
- Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
- Rutschsichere Lochsprossen
- Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
278,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
330,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



