3210029665 Alto L - LM-Sprossen-Anlegeleiter 14 Sprossen
Anlegeleiter LM 14 Sprossen
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:9900000672
Rubix:1010015
Produktdetails : 3210029665 Alto L - LM-Sprossen-Anlegeleiter 14 Sprossen
Sprossen-Anlegeleiter Alto L • Material: Aluminium • Sprossen, Holme: Alu-Strangpressprofile • Sprossen-Holm-Verbindung: hochfeste Qualitätsbördelung • Sprossen: geriffelt, 30 mm tief • Kunststoffschuhe: für rutschsicheren Stand, auswechselbar • Leiterbreite: 350 mm • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
199,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
237,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

