3210032360 EFA B - Kst-Stehleiter 2 x 6 Sprossen

Kst-Sprossen-Stehleiter 2x6 Sprossen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900027811
Rubix:1103460
3210032360 GFK-Stleit. EFA B 2x6 Spr.L-Länge 1,88 m Arbhö 3,10 m

Produktdetails : 3210032360 EFA B - Kst-Stehleiter 2 x 6 Sprossen


Vollkunststoff-Sprossenstehleiter EFA B • Material: aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) für besonders hohe chemische Beständigkeit • Sprossen: geriffelt, 30 x 30 mm • Spreizsicherung: durch hochfeste Perlongurte • Kunststoffschuhe: auswechselbar, für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm • Belastung: max. 150 kg • Für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC) • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131 professional Hinweis: Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV. Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode39269097
750,63 exkl. MwSt.
/ Stück
893,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage