3210038455 Schachtleiter V4A B 440 mm 7 Sprossen

Schachtleiter V4A B 440 mm 7 Sprossen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Munk Günzburger Steigtechnik:63007
Rubix:2903586
3210038455 Schachtleiter V4A B 440 mm 7 Sprossen

Dokumente

Produktdetails : 3210038455 Schachtleiter V4A B 440 mm 7 Sprossen


  • Gebeizt und passiviert
  • Lichte Weite 400 mm
  • Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
  • Rutschsichere Lochsprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich

Technische Informationen


Attribute
369,00 exkl. MwSt.
/ Stück
439,11 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage