3210038320 Schachtleiter GFK B 450 mm 4 Sprossen
Schachtleiter GFK B 450 mm 4 Sprossen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:64104
Rubix:2903535
Dokumente
Produktdetails : 3210038320 Schachtleiter GFK B 450 mm 4 Sprossen
- Lichte Weite 400 mm
- Rechteck-Holme 58 x 25 mm
- Geriffelte Sprossen
- Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
252,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
299,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



