3210030375 ZAP Safemaster S - ZAP Stufenleiter, 7 Stufen

Stufenleiter Z600 ZAP 7 Stufen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900027831
Rubix:1108450
3210030375 Plattfleit. ZAP Safe S 7 Stu. Plattfohöh 1,85 m Arbhö 3,85m

Produktdetails : 3210030375 ZAP Safemaster S - ZAP Stufenleiter, 7 Stufen


Stufenleiter ZAP Safemaster S • Material: Aluminium • Arbeitsplattform: geriffelt, 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1000 mm) • Stufen: geriffelt, 80 mm tief mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen • Handlauf und Geländer: eloxiert • Mit Ablageschale • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Arbeitsplatz • Entspricht der Norm EN 131 professional

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode76169990
730,84 exkl. MwSt.
/ Stück
869,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage