3210030165 Nova S - Stufen-Stehleiter 7 Stufen

Stufen-Stehleiter eins. geb. 7 Stufen m.Brücke

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900027786
Rubix:1102883
3210030165 Stu.leiter Nova S 7 Stu. Plattfohöh 1,48 m Arbhö 3,50 m

Produktdetails : 3210030165 Nova S - Stufen-Stehleiter 7 Stufen


Stehleiter Nova S, einseitig begehbar • Material: Aluminium • Patentierte Stufenkonstruktion • Stufen geriffelt, 80 mm tief • Dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen, ZARGES Qualitätsbördelung • Stand-Plattform: mit rutschsicherer Riffelung sowie geschlossenem Stufenprofil mit integriertem Führungsrohr • Praktische Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge aus Kunststoff • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Arbeitsplatz Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung. Spreizsicherung durch Perlongurte

Technische Informationen


Attribute
HerkunftslandHU
Zolltarifcode76169990
304,29 exkl. MwSt.
/ Stück
362,11 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen