3210031165 Stufen-Stehleiter alu 2x10 Stufen

Stufen-Stehleiter alu 2x10 Stufen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Munk Günzburger Steigtechnik:9900001408
Rubix:1010457
EAN:4031405402201
3210031165 Stufen-Stehleiter alu 2x10 Stufen

Dokumente

Produktdetails : 3210031165 Stufen-Stehleiter alu 2x10 Stufen


  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Technische Informationen


Attribute
512,10 exkl. MwSt.
/ Stück
609,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage