3210037160 Schachtleiter GFK 7 Sprossen

Schachtleiter GFK 7 Sprossen LW400 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900000938
Rubix:1098959
3210037160 Schachtleiter GFK 7 Sprossen LW400 mm

Produktdetails : 3210037160 Schachtleiter GFK 7 Sprossen


Schachtleitern aus Kunststoff (GFK), Außenbreite 450 mm • Material: GFK Kunststoff • Lichte Weite: 400 mm • GFK-Holm-Größe: 58 x 25 mm • GFK-Sprosse: 30 x 30 mm, rutschfest • Maximale Sicherheit: Holme und Sprossen haben eine rutschsichere Auftrittsfläche, frei von scharfen Kanten und Ecken • Geprüfte Sicherheit: nach DIN EN 14396

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode39269097
219,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
261,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage