2163 TX-010 3K-Schraubendreher-Satz 10-tlg TORX T7-T40
3K-Schraubendreher-Satz 10-tlg TORX T7-T40
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:2163 TX-010
Rubix:1244918
Hersteller:1482335
EAN:4010886812396

Produktdetails : 2163 TX-010 3K-Schraubendreher-Satz 10-tlg TORX T7-T40
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Innen-TX Schrauben, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Innen-TX Schrauben, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 740 g |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 10 |
| Abdruck | torx-profil |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage