Schraubendrehersortiment Facom AEF.J3, Abdruck: Mehrfachdruck | Anzahl Elemente: 8

Satz von 8 micro-Tech ® Schraubendreher Schlitz - Phillips ®

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:AEF.J3
Rubix:2779291
EAN:3148515003479
brand logo
Technische Zusammenfassung
Anzahl Elemente8
Abdruckmehrfachdruck
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEF.J3 MICRO-TECH Handschrauber, PH-SL, 8tlg


Besonders geeignet für Präzisionsarbeiten, bei denen Kontrolle, Komfort und Langlebigkeit gefragt sind, ist dieses Präzisions-Schraubendreher-Set die ideale Lösung für elektronische Anwendungen, Feinmechanik sowie Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.

Eigenschaften:
Jeder Schraubendreher ist mit einer leichtgängigen Drehkappe (Swivel Cap) ausgestattet, die es ermöglicht, mit einem Finger konstanten Druck auszuüben, während die übrigen Finger eine ruhige, kontrollierte Führung gewährleisten. Die verchromte Klinge mit brünierter Spitze bietet hohe Robustheit und Widerstandsfähigkeit. Der farbliche Code auf der Oberseite jedes Griffs ermöglicht die sofortige Identifikation des passenden Profils und erleichtert wiederholte Arbeitsabläufe erheblich. Die Werkzeuge sind in einem stabilen Kunststoffkoffer mit Metallverschluss untergebracht und dadurch optimal geschützt. Die passgenaue, hochdichte Schaumstoffeinlage fixiert jedes Werkzeug sicher und macht fehlende Teile auf einen Blick sichtbar, für eine schnelle, saubere und effiziente Organisation.

Spezifikationen:
• Referenz: AEF.J3
• Zusammenstellung: 8 Schraubendreher (5 Schlitz, 3 Phillips®)
• Schlitz-Schraubendreher: AEF2x75, AEF2,5x75, AEF3x75, AEF3,5x75, AEF4x75
• Phillips®-Schraubendreher: AEFP00x75, AEFP0x75, AEFP1x75 (PH00, PH0 und PH1)
• Klingenlänge: 75 mm
• Abmessungen des Koffers: L 205 × B 130 × H 31 mm
• Gesamtgewicht: 384 g
• Klinge: verchromter Stahl, brünierte Spitze
• Koffer: robuster Kunststoff, Metallverschluss
• Aufbewahrung: hochdichte Innen­schaumstoffeinlage
• Magneteigenschaften: nicht antimagnetisch
• Garantie: lebenslange Garantie auf jeden Schraubendreher
• Zertifizierung: Origine France Garantie

Stärken

• Lebenslange Garantie: steht für Zuverlässigkeit und eine langfristige Investition
• Hohe Langlebigkeit: verchromte Klinge und gehärtete Spitze für erhöhte Verschleißfestigkeit
• Präzision: Drehkappe sorgt für stabile Führung und maximale Kontrolle
• Optimale Organisation: vorgeschnittene Schaumstoffeinlage für schnellen Überblick und wirksamen Stoßschutz

Anwendungen

Dieses Präzisions-Schraubendreher-Set ist für Arbeiten an kleinen mechanischen und elektronischen Bauteilen konzipiert. Es eignet sich ideal für präzise Wartungsarbeiten, Justierungen an Leiterplatten, filigrane Montagen in der Uhren- oder Optiktechnik sowie für Reparaturen an Haushalts- und IT-Geräten. Dank seiner ergonomischen Gestaltung und hohen Präzision ist es ein zuverlässiger Begleiter in professionellen Umgebungen wie Werkstätten, Instandhaltungsabteilungen oder technischen Laboren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht343 g
Verpackungsmaße (L x B x H)205x128x30 mm
Gewicht der Verpackung345 g
Anzahl Elemente8
Abdruckmehrfachdruck
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,92 exkl. MwSt.
/ Stück
79,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen