ATCL.2A2PB Klingen-Bithalter 3in1 Set 29-tlg.

Schraubenzieher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:ATCL.2A2PB
Rubix:3476052
EAN:3662424105388
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente29
Abdruckmehrfachdruck

Produktdetails : ATCL.2A2PB Klingen-Bithalter 3in1 Set 29-tlg.


Der PROTWIST® 3-in-1 Ratschen-Schraubendreher, 1/4", mit 28 Bits ist eine multifunktionale Lösung, die Geschwindigkeit, Kraft und Kompaktheit für professionelle Anwender bietet. Entwickelt von Facom, verbindet dieses Werkzeug Ergonomie, Leistung und Vielseitigkeit in einem kompakten Format. Ideal für Verschraubungen in schwer zugänglichen Bereichen, garantiert der hochwertige, umschaltbare 45-Zahn-Ratschenmechanismus höchste Präzision.

Eigenschaften:
Dieser Schraubendreher vereint drei Funktionen: klassischer Ratschen-Schraubendreher, Kugel-Schraubendreher für enge Bereiche sowie T-Griff-Schraubendreher für hohe Drehmomente. Der ergonomische PROTWIST® Zwei-Komponenten-Griff ist stoßfest, abrieb- und chemikalienbeständig und sorgt gleichzeitig für maximalen Komfort. Der 45-Zahn-Ratschenmechanismus ermöglicht schnelles, gleichmäßiges und präzises Arbeiten. Ein integriertes Magazin bietet Platz für sechs zusätzliche Bits und ergänzt die mitgelieferten 28 Bits für verschiedenste Schraubenarten. Über den Drehring mit drei Positionen lassen sich die Modi Schrauben, Lösen oder Blockieren mit nur einer Handbewegung wechseln.

Spezifikationen:
• Typ: 3-in-1 Multifunktions-Ratschen-Schraubendreher
• Antrieb: 6-kant 1/4"
• Ratschenmechanismus: 45 Zähne
• 3-Positionen-Ring: Schrauben / Lösen / Blockieren
• Gesamtzahl Bits: 28 Stück (Serie 1, 1/4", 25 mm)
• Enthaltene Bits:
• Schlitz: ES1345T, ES1365T, ES148T
• Phillips®: EP101T (x2), ES102T (x3), ES103T
• Pozidriv®: ED101T (x2), ED102T (x3), ED103T
• Innensechskant: EH103, EH104, EH105, EH106
• Torx®: EX110, EX115, EX120 (x2), EX125 (x2), EX130 (x2), EX140
• Bit-Halter: EF6P1
• Zubehör: Klingen-Bithalter ATMZ.E
• Produktlänge: 138 mm
• Produktbreite: 38 mm
• Nettogewicht: 180 g
• Verpackung: kompakter Polyamid-Hartkoffer, chemikalienbeständig

Markeninformationen:
Facom, gegründet 1918, ist eine führende französische Marke für Handwerkzeuge im professionellen Einsatz. Mit über 100 Jahren Erfahrung ist Facom ein anerkannter Partner in den anspruchsvollsten Branchen wie Automobil, Luftfahrt, Bahn, Schwerindustrie und Präzisionstechnik. Das Unternehmen steht für langlebige, leistungsstarke Qualitätswerkzeuge, vielfach mit dem Label Origine France Garantie. Dank Innovationskraft und Zuverlässigkeit vertrauen Millionen von Fachanwendern in Europa auf Facom.

Stärken

• Schnelles Arbeiten durch umschaltbare Ratsche
• Hohe Lösekraft durch T-Griff-Funktion
• Leichter Zugang in enge Bereiche dank Kugelgriff
• Maximaler Komfort durch PROTWIST® Zwei-Komponenten-Griff
• Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Chemikalien
• Präzises, flüssiges Verschrauben dank 45-Zahn-Mechanismus
• Maximale Vielseitigkeit durch 28 mitgelieferte Bits
• Sicherer Transport im kompakten, robusten Etui

Anwendungen

Der 3-in-1 Ratschen-Schraubendreher richtet sich an Fachkräfte in Wartung, Reparatur, Elektrotechnik und Leichtindustrie. Er eignet sich perfekt für Werkstätten, Außeneinsätze, Arbeiten in engen Räumen oder in der Höhe. Ob beim Verschrauben elektronischer Komponenten, beim Montieren mechanischer Strukturen oder bei präzisen Einstellarbeiten – dieses Werkzeug deckt ein breites Spektrum technischer Anforderungen ab. Dank kompakter Bauweise und umfangreicher Bit-Ausstattung ist es ein unverzichtbares Arbeitsmittel im professionellen Alltag.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente29
Abdruckmehrfachdruck
62,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage