Referenzen
Milwaukee:4932472003
Rubix:3671657
EAN:4058546323998
Produktdetails : 4932472003 Schraubendreher Tri-Lobe
Das Tri-Lobe S/Driver Set 4 von Milwaukee umfasst 12 Schraubendreher, die die gängigsten Profile im handgeführten Schrauben abdecken. Der Tri-Lobe-Griff verbindet eine komfortable Handhabung mit einer Anti-Roll-Sicherung auf ebenen Flächen. Der Sechskantschaft ermöglicht den Einsatz eines Rollgabelschlüssels, um das Drehmoment bei widerspenstigen Verbindungen zu erhöhen.
Eigenschaften:
Der dreiseitige Tri-Lobe-Griff erfüllt zwei Funktionen gleichzeitig. Zum einen verbessert er den Griff, selbst mit Arbeitshandschuhen, und erleichtert dadurch die Drehmomentübertragung. Zum anderen verhindert er, dass der Schraubendreher auf ebenen Flächen wegrollt.
Jeder Schraubendreher weist eine dauerhafte Markierung des Bit-Profils direkt auf dem Griff auf, was die visuelle Identifizierung erleichtert. Ein Loch an jedem Griff ermöglicht die Befestigung des Werkzeugs an einem Aufhängesystem oder an einer Absturzsicherungsausrüstung. Der Sechskantschaft ist mit einem Rollgabelschlüssel kompatibel, was eine zusätzliche Hebelwirkung bei festsitzenden Verbindungen ermöglicht. Die magnetische Spitze hält die Schraube vor und während des Schraubens in Position und begrenzt so das Risiko eines herabfallenden Teils.
Das Set enthält 12 Schraubendreher, darunter einen Kugelschraubendreher. Die enthaltenen Profile sind Pozidriv (PZ0, PZ1, PZ2), Phillips (PH0, PH1, PH2) und Schlitz (SL2,5, SL4, SL5,5, SL6,5, SL6,5, SL8). Das Ganze ist in einer stabilen roten Kunststoffbox mit transparentem Deckel und dedizierten Aufbewahrungsaussparungen für jeden Schraubendreher verpackt.
Spezifikationen:
• Verpackungseinheit: 12 Stück
• Inhalt: PZ0, PZ1, PZ2, PH0, PH1, PH2, SL2,5, SL4, SL5,5, SL6,5, SL6,5, SL8
• Grifftyp: Tri-Lobe (3 Seiten)
• Spitzentyp: gehärtet magnetisch
• Schafttyp: sechskant
• Aufbewahrung: stabile Kunststoffbox
Eigenschaften:
Der dreiseitige Tri-Lobe-Griff erfüllt zwei Funktionen gleichzeitig. Zum einen verbessert er den Griff, selbst mit Arbeitshandschuhen, und erleichtert dadurch die Drehmomentübertragung. Zum anderen verhindert er, dass der Schraubendreher auf ebenen Flächen wegrollt.
Jeder Schraubendreher weist eine dauerhafte Markierung des Bit-Profils direkt auf dem Griff auf, was die visuelle Identifizierung erleichtert. Ein Loch an jedem Griff ermöglicht die Befestigung des Werkzeugs an einem Aufhängesystem oder an einer Absturzsicherungsausrüstung. Der Sechskantschaft ist mit einem Rollgabelschlüssel kompatibel, was eine zusätzliche Hebelwirkung bei festsitzenden Verbindungen ermöglicht. Die magnetische Spitze hält die Schraube vor und während des Schraubens in Position und begrenzt so das Risiko eines herabfallenden Teils.
Das Set enthält 12 Schraubendreher, darunter einen Kugelschraubendreher. Die enthaltenen Profile sind Pozidriv (PZ0, PZ1, PZ2), Phillips (PH0, PH1, PH2) und Schlitz (SL2,5, SL4, SL5,5, SL6,5, SL6,5, SL8). Das Ganze ist in einer stabilen roten Kunststoffbox mit transparentem Deckel und dedizierten Aufbewahrungsaussparungen für jeden Schraubendreher verpackt.
Spezifikationen:
• Verpackungseinheit: 12 Stück
• Inhalt: PZ0, PZ1, PZ2, PH0, PH1, PH2, SL2,5, SL4, SL5,5, SL6,5, SL6,5, SL8
• Grifftyp: Tri-Lobe (3 Seiten)
• Spitzentyp: gehärtet magnetisch
• Schafttyp: sechskant
• Aufbewahrung: stabile Kunststoffbox
Stärken
• Fester und komfortabler Griff durch den Tri-Lobe-Griff
• Reduziertes Wegrollen auf Arbeitsflächen
• Sicherung der Schrauben durch die magnetische Spitze
• Möglichkeit zur Erhöhung des Hebelarms durch den mit einem Rollgabelschlüssel kompatiblen Sechskantschaft
• Schnelle Identifizierung der Schraubendreher durch die Markierung auf dem Griff
• Übersichtliche Aufbewahrung durch die dedizierten Aussparungen in der Box
• Reduziertes Wegrollen auf Arbeitsflächen
• Sicherung der Schrauben durch die magnetische Spitze
• Möglichkeit zur Erhöhung des Hebelarms durch den mit einem Rollgabelschlüssel kompatiblen Sechskantschaft
• Schnelle Identifizierung der Schraubendreher durch die Markierung auf dem Griff
• Übersichtliche Aufbewahrung durch die dedizierten Aussparungen in der Box
Anwendungen
Dieses Schraubendreher-Set von Milwaukee deckt ein breites Spektrum an Einsätzen im handgeführten Schrauben ab. Die in einem einzigen Set vereinten Pozidriv-, Phillips- und Schlitzprofile decken den gängigen Bedarf an Montage, vorbeugender Instandhaltung und schneller Fehlerbehebung ab.
In der industriellen Instandhaltung eignet es sich für Eingriffe an Schaltschränken, Maschinenabdeckungen oder Produktionsanlagen, bei denen die Vielfalt der Schraubenköpfe erfordert, mehrere Profile griffbereit zu haben. In der Elektrotechnik und Installation werden die Schlitz- und Phillips-Profile täglich an Klemmen, Steckverbindern oder Verteilungsanlagen eingesetzt.
Das Loch für die Lanyard-Befestigung erleichtert die Sicherung des Werkzeugs bei Arbeiten in der Höhe. Der mit einem Rollgabelschlüssel kompatible Sechskantschaft ermöglicht es seinerseits, den Hebelarm bei stark festsitzenden Verbindungen zu erhöhen. Diese Eigenschaften sind besonders nützlich in den Bereichen Bauwesen, Leichtbehälterbau oder industrielle Montage. Die stabile Box mit individuellen Aussparungen eignet sich sowohl für die Aufbewahrung in der festen Werkstatt als auch für den Transport in der Werkzeugkiste auf der Baustelle.
In der industriellen Instandhaltung eignet es sich für Eingriffe an Schaltschränken, Maschinenabdeckungen oder Produktionsanlagen, bei denen die Vielfalt der Schraubenköpfe erfordert, mehrere Profile griffbereit zu haben. In der Elektrotechnik und Installation werden die Schlitz- und Phillips-Profile täglich an Klemmen, Steckverbindern oder Verteilungsanlagen eingesetzt.
Das Loch für die Lanyard-Befestigung erleichtert die Sicherung des Werkzeugs bei Arbeiten in der Höhe. Der mit einem Rollgabelschlüssel kompatible Sechskantschaft ermöglicht es seinerseits, den Hebelarm bei stark festsitzenden Verbindungen zu erhöhen. Diese Eigenschaften sind besonders nützlich in den Bereichen Bauwesen, Leichtbehälterbau oder industrielle Montage. Die stabile Box mit individuellen Aussparungen eignet sich sowohl für die Aufbewahrung in der festen Werkstatt als auch für den Transport in der Werkzeugkiste auf der Baustelle.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 12 |
|---|---|
| Abdruck | mehrfachdruck |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage