Referenzen
Format:61750270, 9661750270
Rubix:2898549
Hersteller:4317784633437
EAN:4317784633437
Produktdetails : 9661750270 Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher Zange VDE
Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher Zange VDEFORMAT
Werkzeugmodul VDE-Handwerkzeug-Satz, 7-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm VDE-Handwerkzeug-Satz, 7-teilig 1 VDE-Kraft-Seitenschneider, 160 mm 1 VDE-Kraft-Kombinationszange, 180 mm 1 VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm 1 VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 mm 2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2 1 Phasenprüfer
Werkzeugmodul VDE-Handwerkzeug-Satz, 7-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm VDE-Handwerkzeug-Satz, 7-teilig 1 VDE-Kraft-Seitenschneider, 160 mm 1 VDE-Kraft-Kombinationszange, 180 mm 1 VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm 1 VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 mm 2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2 1 Phasenprüfer
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 7 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

