602103510 SB 18 LT Compact Akku-Schlagbohrm.
602103510 SB 18 LT Compact Akku-Schlagbohrm.
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:602103510
Rubix:1532082
Hersteller:602103510
EAN:4007430231871




Produktdetails : 602103510 SB 18 LT Compact Akku-Schlagbohrm.
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT Compact
Diese Schlagbohrmaschine arbeitet mit Akkutechnik und liefert sehr gute Arbeitsergebnisse: Dazu verfügt sie über ein hochleistungsfähiges Schlagwerk und über einen kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor.
Produkteigenschaften:
• Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs
• Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
• Mit Gürtelhaken und Bithalter
• Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
• LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Power-Akkus 2,0 Ah, Ladegerät ASC 55, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Bit-Depot, Koffer
Diese Schlagbohrmaschine arbeitet mit Akkutechnik und liefert sehr gute Arbeitsergebnisse: Dazu verfügt sie über ein hochleistungsfähiges Schlagwerk und über einen kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor.
Produkteigenschaften:
• Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs
• Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
• Mit Gürtelhaken und Bithalter
• Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
• LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, 2 Li-Power-Akkus 2,0 Ah, Ladegerät ASC 55, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Bit-Depot, Koffer
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Kabellos | ja |
| Bohrleistung Holz | 38 mm |
| Maximales Drehmoment | 60 N.m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
307,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
365,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage