601713840 Akku-Kombihammer solo KH 18 LTX BL 24 ohne Akku
Akkubohrhammer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:601713840
Rubix:3231287
Hersteller:601713840
EAN:4061792218505

Produktdetails : 601713840 Akku-Kombihammer solo KH 18 LTX BL 24 ohne Akku
Zeer lichte, compacte accu-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding
Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Elektronische zachtaanloop om precies te boren
Veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
Stofvrij boren met de extreme stofafzuiging ESA plus (toebehoren)
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader
Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Elektronische zachtaanloop om precies te boren
Veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
Stofvrij boren met de extreme stofafzuiging ESA plus (toebehoren)
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader
Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24
Bürstenloser Motor und Hochleistungsschlagwerk
Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus
Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine , gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX , ohne Akku, ohne Ladegerät
Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition. Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine , gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX , ohne Akku, ohne Ladegerät
Stärken
Zeer lichte, compacte accu-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding|Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme|Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen|Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik|Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven|Elektronische zachtaanloop om precies te boren|Veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken|LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats|Stofvrij boren met de extreme stofafzuiging ESA plus (toebehoren)|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1280 rpm |
| Bohrleistung Metall | 13 mm |
| Bohrleistung Holz | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
322,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




