06019R3202 Akku-Schlagbohrschrauber EXSB18V-150,1x5,5Ah,2x8,0Ah, L-Boxx

Akku-Schlagbohrschrauber EXSB18V-150,1x5,5Ah,2x8,0Ah, L-BOXX

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bosch:06019R3202
Rubix:3853184
Hersteller:06019R3202
EAN:4053423619812
brand logo

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Bohrleistung Stahl16 mm
Gewicht2,2 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 06019R3202 Akku-Schlagbohrschrauber EXSB18V-150,1x5,5Ah,2x8,0Ah, L-Boxx


Akku-Schlagbohrschrauber EXSB18V-150, Der EXPERT EXSB18V-150 ist der überragende Bohrschrauber mit einzigartiger Leistung und Kontrolle für verschiedenste Schraub- und Bohrarbeiten mit 30.000 bpm. Er ist die perfekte Wahl für extrem schnelle Arbeitsfortschritte dank eines bürstenlosen Motors mit BITURBO-Technologie, außergewöhnlich leistungsstarker EXPERT-Akkus und eines maximalen Drehmoments von 150 Nm. KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko bei blockierendem Bohrer. Diese Funktion kann ein- und ausgeschaltet werden. Präzise Electronic Angle Detection sorgt für den richtigen Winkel von langen Schrauben. Dank 13-mm-Metallbohrfutter und Metallgetriebe ist der Schlagbohrschrauber extrem zuverlässig und robust. Er besitzt einen Zusatzhandgriff, der mühelos auf jede Position eingestellt werden kann. Die schnelle Modusauswahl ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen Bohren, Schlagbohren und Schrauben. Der EXPERT EXSB18V-150 liefert optimale Ergebnisse beim Bohren und Schrauben in Holz, Mauerwerk oder Metall, speziell bei großen Durchmessern, z. B. Lochsägen bis zu 150 mm. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V-System und mit der markenübergreifenden AMPShare-Akkuplattform. Zusatzhandgriff. 1 x EXBA18V-55 (1 607 A35 1NU). 2 x EXBA18V-80 (1 600 A03 6ZB). Schnellladegerät GAL 12V/18V-30 (1 600 A03 7CH). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Einlage für L-BOXX 136

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Bohrleistung Stahl16 mm
Gewicht2,2 kg
Kabellosja
Leerlaufdrehzahl2200 rpm
Bohrleistung Metall16 mm
Kapazität Spannfutter20 mm
Bohrleistung Holz150 mm
Maximales Drehmoment150 N.m
Batteriekapazität8 Ah
700,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
833,24 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage