4480.051-50 Saug-/ Druckschlauch/schwere Ausführ. Schlauch-Ø61x51mm/50 m
Saug- und Druckschlauch, Armoflex
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:4480.051-50
Rubix:801342
Hersteller:113920
EAN:4047322300537

Dokumente
Produktdetails : 4480.051-50 Saug-/ Druckschlauch/schwere Ausführ. Schlauch-Ø61x51mm/50 m
Saug-/ Druckschlauch, schwere Ausf., Temp. -15°C bis 60°C, Vakuum 0,9 bar, Schlauch-ø 62x51, PN bei 20 °C max. 5 bar, Rolle à 50 m. Aus transparentem Kunststoff mit eingebetteter Stahldrahtspirale Geeignet für Betriebswasser, Schlamm und Gülle, unter schweren Einsatzbedingungen. Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich. Gemäß Richtlinie 2007/19/EC.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 51 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Farbe | farblos |
| Biegeradius | 153 mm |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,80 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
