865661 Transportkarre Stahl Lackiert 119,1x43x42,5 cm 200 kg Bela.
Sackkarre stahl ergo-2 (200 kg)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:865661
Rubix:3049605
EAN:3660338199066
Dokumente
Produktdetails : 865661 Transportkarre Stahl Lackiert 119,1x43x42,5 cm 200 kg Bela.
Mehrzweck-Sackkarre für den intensiven, professionellen Einsatz. Faltbare Schaufel.
Stahlrohr-Konstruktion, Hammerschlaglack mit Epoxid: Optimierte Ergonomie für eine bessere Handhabung. Griffe aus Naturkautschuk mit Sicherheitsbügel: angenehm weich, bessere Griffigkeit bei warmen Temperaturen; rutschfest. Schutzplatte für die Räder und Schaufel aus Stahl: bester Kompromiss zwischen Festigkeit und Flexibilität. Gebogene Rückseite für den Transport von Fässern/Flaschen.
Nadellager: beste Lastverteilung, geeignet für intensive Nutzung bei sehr hohem Benutzungskomfort.
Pannensicheres Rad: Rad aus Polyurethanschaum mit bestmöglicher Dichte zwischen Tragfähigkeit und Flexibilität.
Tragfähigkeit: 200 kg. Wird montiert geliefert
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 200 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
235,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
280,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


