2608656037 Säbelsägeblatt S 922 BF Flexible f. Metal 2-Pck

Säbelsägeblatt S 922 BF

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608656037
Rubix:1609172
EAN:3165140093392
BOS-2608656037 Säbelsägeblatt S 922 BF Flexible f. Metal 2-Pck

Technische Zusammenfassung

Länge150 mm
Werkstoffbim
Typsäbelsägeblatt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608656037 Säbelsägeblatt S 922 BF Flexible f. Metal 2-Pck


Das S 922 BF Flexible for Metal Säbelsägeblatt ist für schnelle Schnitte in Metall optimiert. Seine Zahnteilung ist speziell für das Arbeiten bei hohen Geschwindigkeiten gedacht. Das Blatt aus Bimetall bietet beim Schneiden von Stahl mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer. Es ist zudem mit einer feinen Zahnteilung von 1,8 mm für das Schneiden von Rohren und Profilen mit einer Wanddicke von 2,0–8 mm ausgestattet. Die Standardlänge des Säbelsägeblatts von 150 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Zahnteilung [mm] / TPI: 1,8 / 14, Abmessungen LxBxD [mm]: 150 x 19 x 0,9, Einsatzbereiche: starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (ø <100 mm), schneller Schnitt, Typ: S 922 BF
Säbelsägeblatt S 922 BF, Flexible for Metal, 2er-Pack

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht45 g
Verpackungsmaße (L x B x H)215x52x5 mm
Gewicht der Verpackung45 g
Länge150 mm
Werkstoffbim
Typsäbelsägeblatt
Zolltarifcode82029980
8,41 exkl. MwSt.
/ Stück
10,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std