2608657409 Säbelsägeblatt S 1225 VF, Heavy f. Metal 5-Pck
Säbelsägeblatt S 1225 VF
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608657409
Rubix:1609138
EAN:3165140451963

Produktdetails : 2608657409 Säbelsägeblatt S 1225 VF, Heavy f. Metal 5-Pck
Das S 1225 VF Heavy for Metal Säbelsägeblatt eignet sich für mühelose und glatte Schnitte in Metall. Seine Wandstärke (1,25 mm) bietet Stabilität bei Metallabrissarbeiten. Zudem ist die Vario Zahngeometrie des Säbelsägeblatts optimiert für einfaches, bequemes und vibrationsreduziertes Schneiden. Das Blatt aus Bimetall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke bei Abrissarbeiten vorgesehen. Seine Vario Tooth-Zahnteilung (1,8/2,6 mm) des Blatts kann für Rohre und Profile mit einer Wanddicke von 2–10 mm verwendet werden. Die lange Länge von 300 mm bietet eine Schnittleistung von bis zu 250 mm. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: varioverzahnt, Zahnteilung [mm] / TPI: 1,8/2,6 / 10/14, Abmessungen LxBxD [mm]: 300 x 19 x 1,25, Einsatzbereiche: Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (<250 mm). Ideal für Abbrucharbeiten in Metall. Müheloser, feiner Schnitt., Typ: S 1225 VF
Säbelsägeblatt S 1225 VF, Heavy for Metal, 5er-Pack
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 268 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 365x52x10 mm |
| Gewicht der Verpackung | 265 g |
| Länge | 300 mm |
| Werkstoff | bim |
| Typ | säbelsägeblatt |
| Zolltarifcode | 82029980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std