Referenzen
Milwaukee:48475093
Rubix:3973363
Hersteller:48475093
EAN:0045242368198


Technische Zusammenfassung
| Länge | 203,2 mm |
|---|---|
| Werkstoff | bi-metall (matrix ii) |
| Typ | säbelsägeblatt |
Produktdetails : 4001002268 Säbelsägeblatt flexibel 200x3,2/2,1 mm(8/12 TPI)
Milwaukee SAWZALL® Säbelsägeblatt für Multimaterial. Länge 8" (203,2 mm) mit variabler 8/12 TPI-Zahnung und Matrix II Bi-Metall-Zähnen. 5 Stück pro Verpackung.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 203,2 mm |
|---|---|
| Werkstoff | bi-metall (matrix ii) |
| Typ | säbelsägeblatt |
| Packung | 5 stück (5 pk) |
| Gesamtlänge | 203,2 mm |
| Anzahl Zähne pro cm | 4,72 |
| Anzahl Zähne | 96 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,48 € exkl. MwSt.
/ Packung
27,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std