4001002258 Säbelsägeblatt MetallTHE TORCH HM 230x3,2mm(8TPI)VE:5 Stück
Säbelsäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:48475502
Rubix:3973384
Hersteller:48475502
EAN:0045242368761

Produktdetails : 4001002258 Säbelsägeblatt MetallTHE TORCH HM 230x3,2mm(8TPI)VE:5 Stück
Milwaukee TORCH™ Säbelsägeblatt für Metall mit Hartmetallzähnen (230 mm, 8 TPI). Ideal für gusseiserne Leitungen und dickwandige Abbrucharbeiten (5 Stück).
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 230 mm |
|---|---|
| Werkstoff | hartmetall (hm) |
| Typ | säbelsägeblatt |
| Packung | 5 stück (5-tlg.) |
| Gesamtlänge | 230 mm |
| Anzahl Zähne pro cm | 3,15 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,75 € exkl. MwSt.
/ Packung
140,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
