RS 1.50 FKM 75 Rundschnur

RUNDSCHNUR (RS FKM 75), schwarz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67191839
Rubix:41339
Hersteller:67191839
RS 1.50 FKM 75 Rundschnur

Technische Zusammenfassung

Schnurstärke1,5 mm
Shorehärte A75 Shore
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS 1.50 FKM 75 Rundschnur


Bei den Seilen handelt es sich um endlos stranggepresste Produkte mit kreisförmigem Querschnitt (z. B. O-Ringe). Die durchgehende Verbindung der Seile zu einem O-Ring wird je nach Anwendungsbereich mit Cyanacrylatkleber oder mit einem Zweikomponentenkleber durchgeführt. Shorehärte: 75. Material: FKM.
Rundschnur

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Schnurstärke1,5 mm
Shorehärte A75 Shore
Werkstofffkm/fpm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39169090
0,75 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,89 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 bis 1 Meter
0,75 € exkl. MwSt. / 0,1
2 bis 4 Meter
0,37 € exkl. MwSt. / 0,1
5 bis 9 Meter
0,15 € exkl. MwSt. / 0,1
10 bis 99 Meter
0,13 € exkl. MwSt. / 0,1
100 und mehr
0,12 € exkl. MwSt. / 0,1
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std