RS 2.00 VMQ 60 Rundschnur

RUNDSCHNUR (RS VMQ 60), rot

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67035392
Rubix:2789854
Hersteller:67035392
brand logo

Technische Zusammenfassung

Schnurstärke2 mm
Shorehärte A60 Shore
Werkstoffvmq
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS 2.00 VMQ 60 Rundschnur


Bei den Seilen handelt es sich um endlos stranggepresste Produkte mit kreisförmigem Querschnitt (z. B. O-Ringe). Die durchgehende Verbindung der Seile zu einem O-Ring wird je nach Anwendungsbereich mit Cyanacrylatkleber oder mit einem Zweikomponentenkleber durchgeführt. Shorehärte: 60. Material: VMQ.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Schnurstärke2 mm
Shorehärte A60 Shore
Werkstoffvmq
HerkunftslandIT
43,25 € exkl. MwSt.
/ 100 Meter
51,47 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
100 bis 199 Meter
43,25 € exkl. MwSt. / 100 Meter
200 bis 499 Meter
42,37 € exkl. MwSt. / 100 Meter
500 bis 999 Meter
41,49 € exkl. MwSt. / 100 Meter
1000 und mehr
40,61 € exkl. MwSt. / 100 Meter
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen