RS 6.00 FKM 75 Rundschnur


RUNDSCHNUR (RS FKM 75), schwarz

Referenzen
dichtomatik:RS 6 FKM 75 E1 S25
rubix:41374
hersteller:191849
RS 6.00 FKM 75 Rundschnur
Technische Zusammenfassung
Schnurstärke6 mm
Shorehärte A75 Shore
WerkstoffFKM
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS 6.00 FKM 75 Rundschnur


Bei den Seilen handelt es sich um endlos stranggepresste Produkte mit kreisförmigem Querschnitt (z. B. O-Ringe). Die durchgehende Verbindung der Seile zu einem O-Ring wird je nach Anwendungsbereich mit Cyanacrylatkleber oder mit einem Zweikomponentenkleber durchgeführt. Shorehärte: 75. Material: FKM.
Rundschnur

Technische Informationen


Attribute
Schnurstärke6 mm
Shorehärte A75 Shore
WerkstoffFKM
Zolltarifcode39169090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,87 exkl. MwSt.
/ 0,1
3,41 inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 bis 4 Meter
2,87 exkl. MwSt. / 0,1
5 bis 19 Meter
2,81 exkl. MwSt. / 0,1
20 bis 49 Meter
2,76 exkl. MwSt. / 0,1
50 bis 99 Meter
2,71 exkl. MwSt. / 0,1
100 und mehr
2,65 exkl. MwSt. / 0,1
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage