RS 12.00 VMQ 60 Rundschnur

RUNDSCHNUR (RS VMQ 60), rot

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67037410
Rubix:41394
Hersteller:67037410
RS 12.00 VMQ 60 Rundschnur

Technische Zusammenfassung

Schnurstärke12 mm
Shorehärte A60 Shore
Werkstoffvmq
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS 12.00 VMQ 60 Rundschnur


Bei den Seilen handelt es sich um endlos stranggepresste Produkte mit kreisförmigem Querschnitt (z. B. O-Ringe). Die durchgehende Verbindung der Seile zu einem O-Ring wird je nach Anwendungsbereich mit Cyanacrylatkleber oder mit einem Zweikomponentenkleber durchgeführt. Shorehärte: 60. Material: VMQ.
Rundschnur

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht151 g
Schnurstärke12 mm
Shorehärte A60 Shore
Werkstoffvmq
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39169090
0,95 € exkl. MwSt.
/ 0,1
1,13 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 bis 4 Meter
0,95 € exkl. MwSt. / 0,1
5 bis 19 Meter
0,93 € exkl. MwSt. / 0,1
20 bis 49 Meter
0,92 € exkl. MwSt. / 0,1
50 bis 99 Meter
0,90 € exkl. MwSt. / 0,1
100 bis 199 Meter
0,88 € exkl. MwSt. / 0,1
200 bis 499 Meter
0,86 € exkl. MwSt. / 0,1
500 und mehr
0,84 € exkl. MwSt. / 0,1
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std