Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:72214
Rubix:2228141
Hersteller:72214
Produktdetails : RS 5.00 NBR 72 872 Rundschnur
Ob Tunnelbohrmaschine, Schiffsmotor oder Ladeluke. Wann immer große Dichtstellen auftreten, die nicht oder nur sehr kostenintensiv durch Formdichtungen oder O-Ringe abgedichtet
werden können, kommen Spezialprofile, -Schnüre oder -Schläuche zum Einsatz. Dafür stehen über 3500 unterschiedliche Profildüsen sowie zahlreiche Werkstoffe zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Entwicklung und Produktion kundenspezifischer Designs möglich, wobei die Werkzeugkosten im Vergleich zu formgebundenen Teilen sehr günstig sind.
Technische Informationen
Attribute
| Schnurstärke | 5 mm |
|---|---|
| Shorehärte A | 72 Shore |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,26 € exkl. MwSt.
/ 0,1
14,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std