Referenzen
Dichtomatik:67036174
Rubix:2331179
Hersteller:67036174
Produktdetails : RS 8.00 VMQ 60 Rundschnur
Bei den Seilen handelt es sich um endlos stranggepresste Produkte mit kreisförmigem Querschnitt (z. B. O-Ringe). Die durchgehende Verbindung der Seile zu einem O-Ring wird je nach Anwendungsbereich mit Cyanacrylatkleber oder mit einem Zweikomponentenkleber durchgeführt. Shorehärte: 60. Material: VMQ.
Technische Informationen
Attribute
| Schnurstärke | 8 mm |
|---|---|
| Shorehärte A | 60 Shore |
| Werkstoff | vmq |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,75 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std