RS 5.30 NBR 70 Rundschnur

RUNDSCHNUR (RS NBR 70), schwarz

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67020522
Rubix:41367
Hersteller:67020522
RS 5.30 NBR 70 Rundschnur

Technische Zusammenfassung

Schnurstärke5,33 mm
Shorehärte A70 Shore
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : RS 5.30 NBR 70 Rundschnur


Bei den Seilen handelt es sich um endlos stranggepresste Produkte mit kreisförmigem Querschnitt (z. B. O-Ringe). Die durchgehende Verbindung der Seile zu einem O-Ring wird je nach Anwendungsbereich mit Cyanacrylatkleber oder mit einem Zweikomponentenkleber durchgeführt. Shorehärte: 70. Material: NBR.
Rundschnur NBR 70

Technische Informationen


Attribute
Schnurstärke5,33 mm
Shorehärte A70 Shore
Werkstoffnbr
Zolltarifcode40070000
0,75 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,89 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 bis 1 Meter
0,75 € exkl. MwSt. / 0,1
2 bis 4 Meter
0,37 € exkl. MwSt. / 0,1
5 bis 9 Meter
0,15 € exkl. MwSt. / 0,1
10 bis 999 Meter
0,08 € exkl. MwSt. / 0,1
1000 und mehr
0,07 € exkl. MwSt. / 0,1
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std