Referenzen
Spartex:734100
Rubix:2861383
EAN:3660338020001
Dokumente
Produktdetails : 734100 Rundschlinge 2 m Nutzlänge 3 t Gelb
Norm: EN 1492-2
Mindestbruchkraft 1:7
Hebeschlingen, in Frankreich hergestellt.
Auf der Vorderseite der Etikette sind alle Eigenschaften gemäß der Norm EN 1492-2 gekennzeichnet.
Auf der Rückseite befindet sich eine Gebrauchsanleitung, die für das globale Verständnis anhand von Symbolen beschrieben ist.
Mindestbruchkraft 1:7
Hebeschlingen, in Frankreich hergestellt.
Auf der Vorderseite der Etikette sind alle Eigenschaften gemäß der Norm EN 1492-2 gekennzeichnet.
Auf der Rückseite befindet sich eine Gebrauchsanleitung, die für das globale Verständnis anhand von Symbolen beschrieben ist.
Stärken
Abriebfeste Innenseite
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 3000 kg |
|---|---|
| Nutzlänge | 2 m |
| Farbe | gelb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std