133400 Rundschlinge grün 2000 kg 2 Meter EN 1492-2

Extrem robuste Rundschlinge

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:133400
Rubix:3275829
EAN:3660338006647
133400 Rundschlinge grün 2000 kg 2 Meter EN 1492-2

Technische Zusammenfassung

Max. Nutzlast2000 kg
Nutzlänge2 m
Farbegrün

Dokumente

Produktdetails : 133400 Rundschlinge grün 2000 kg 2 Meter EN 1492-2


Norm: EN 1492-2 - Mindestbruchkraft 1:7

Diese Rundschlinge entspricht den höchsten Anforderungen bezüglich Qualität und Sicherheit für eine maximale Verbraucherzufriedenheit.
Zusätzlich verstärkte Innenseite für eine längere Lebensdauer und höhere Beständigkeit.
Als Verschleißanzeiger sind an der Innenseite über die gesamte Länge der Schlinge in Abständen von je 4 mm verschiedenfarbige Fäden eingearbeitet.

Stärken

Höhere Verschleiß-, Abrieb-, Durchstoß- und Reißfestigkeit
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast2000 kg
Nutzlänge2 m
Farbegrün
11,55 exkl. MwSt.
/ Stück
13,74 inkl. MwSt.

Max. Nutzlast

Nutzlänge

Farbe