132900 Rundschlinge violett 1000 kg 1 Meter EN 1492-2

Extrem robuste Rundschlinge

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:132900
Rubix:3275826
EAN:3660338006500
132900 Rundschlinge violett 1000 kg 1 Meter EN 1492-2

Technische Zusammenfassung

Max. Nutzlast1000 kg
Nutzlänge1 m
Farbeviolett

Dokumente

Produktdetails : 132900 Rundschlinge violett 1000 kg 1 Meter EN 1492-2


Norm: EN 1492-2 - Mindestbruchkraft 1:7

Diese Rundschlinge entspricht den höchsten Anforderungen bezüglich Qualität und Sicherheit für eine maximale Verbraucherzufriedenheit.
Zusätzlich verstärkte Innenseite für eine längere Lebensdauer und höhere Beständigkeit.
Als Verschleißanzeiger sind an der Innenseite über die gesamte Länge der Schlinge in Abständen von je 4 mm verschiedenfarbige Fäden eingearbeitet.

Stärken

Höhere Verschleiß-, Abrieb-, Durchstoß- und Reißfestigkeit
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast1000 kg
Nutzlänge1 m
Farbeviolett
5,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Max. Nutzlast

Nutzlänge

Farbe