248 F-40 Rückschlagfreier Schonhammer d 40mm

Rückschlagfreier Schonhammer d 40mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:248 F-40
Rubix:1045641
Hersteller:8867850
EAN:4010883886789
248 F-40 Rückschlagfreier Schonhammer d 40mm

Technische Zusammenfassung

Typvorschlaghammer
Querschnitt40 mm
Länge315 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 248 F-40 Rückschlagfreier Schonhammer d 40mm


Der rückschlagfreie Schonhammer Gedore 248 F-40 kombiniert einen Glasfaserstiel mit einem Polyamid-Schlagkopf, der mit Stahlkugeln gefüllt ist. Diese Konstruktion überträgt die kinetische Energie direkt auf das Werkstück – nahezu ohne spürbaren Rückprall – und sorgt so für einen sauberen und präzisen Schlag.

Eigenschaften:
Der Hohlkopf dieses rückschlagfreien Schonhammers ist mit kleinen Kugeln aus kohlenstoffreichem Stahl gefüllt. Beim Auftreffen übertragen die Stahlkugeln den Großteil der kinetischen Energie auf das Werkstück, wodurch der Rückstoß nahezu nicht wahrnehmbar ist. Dieses Prinzip verhindert Rückprall und schont Sehnen sowie Gelenke des Anwenders. Die Polyamid-Schlageinsätze sind austauschbar und bruchsicher, wodurch sich die Lebensdauer des Werkzeugs verlängert und das Risiko von Absplitterungen entfällt. Der Glasfaserstiel ist nahezu unzerbrechlich und mit einem ergonomischen Kunststoffgriff ausgestattet. Die Oberfläche des Schlagkopfs ist silber pulverbeschichtet und dadurch besonders korrosionsbeständig.

Spezifikationen:
• Kopfdurchmesser: 40 mm
• Gesamtlänge: 315 mm
• Gewicht: 780 g
• Material der Schlageinsätze: Polyamid (PA)
• Härte der Schlageinsätze: 75 Shore D
• Prüftemperatur der Schlageinsätze: −20 °C
• Material des Stiels: Glasfaser
• Material des Griffs: Kunststoff
• Oberflächenbehandlung: silberne Pulverbeschichtung
• Füllung des Schlagkopfs: Stahlkugeln aus kohlenstoffreichem Stahl

Stärken

• Rückschlagfrei: Die innenliegenden Stahlkugeln absorbieren den Rückstoß und verhindern Rückprall, wodurch die Ermüdung bei längeren Einsätzen reduziert wird.
• Wirtschaftlich: Die austauschbaren Polyamid-Schlageinsätze senken die Wartungskosten, da nur der verschlissene Einsatz und nicht das komplette Werkzeug ersetzt werden muss.
• Materialschonend: Der präzise Schlag ohne Rückprall oder Absplitterungen schützt empfindliche Oberflächen und Kanten vor Beschädigungen.
• Robust: Der Glasfaserstiel bietet eine hohe mechanische Belastbarkeit und dämpft gleichzeitig die auf die Hand übertragenen Vibrationen.

Anwendungen

Der 248 F-40 eignet sich für Montage-, Füge- und Demontagearbeiten, bei denen der Schutz empfindlicher Oberflächen oberste Priorität hat. Er wird unter anderem zum Positionieren bearbeiteter oder geschliffener Werkstücke, zum Ausrichten von Bauteilen, zum Justieren von Komponenten an Montagelinien sowie für Arbeiten an behandelten oder lackierten Oberflächen eingesetzt. Typische Einsatzbereiche sind der Maschinenbau, der Metallbau, die Instandhaltung von Anlagen sowie die Automobil- und Luftfahrtindustrie.

Technische Informationen


Attribute
Typvorschlaghammer
Querschnitt40 mm
Länge315 mm
Gewicht780 g
Durchmesser40 mm
Formzylindrisch
Zolltarifcode39269097
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen