RS60-4 G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki

RS60-4 Tsubaki ANSI G7 Verbindungsglied

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS60 4 CL SC
Rubix:3456703
Hersteller:0111060402
EAN:8718472260229
brand logo
Technische Zusammenfassung
Ketteansi g7
Kettenteilung19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS60-4 G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki


Immer im Bestreben nach höchstmöglicher Qualität hat TSUBAKI den weltweit höchsten Standard für Rollenketten entwickelt. Mit der ANSI G7 Kette und ihren Designneuerungen legt TSUBAKI die Messlatte deutlich höher! TSUBAKI ANSI G7 Rollenkette bietet folgende Vorteile: Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS80 bis RS140 sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet; Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch; Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht99 g
Ketteansi g7
Kettenteilung19,05 mm
Gewicht99 g
Rollendurchmesser11,91 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,30 exkl. MwSt.
/ Stück
25,35 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage