RS50-1 AS G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki
RS50-AS-1 Tsubaki ANSI Verbindungsglied
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS50 AS 1 CL
Rubix:3456711
Hersteller:0161051002
EAN:8718472013238

Produktdetails : RS50-1 AS G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki
Tsubaki AS Edelstahlkette eignet sich für Schwerlastantriebe, in denen Korrosions- und Hitzebeständigkeit gefordert sind und eine kleinere ANSI SS Kette bevorzugt wird. Die maximal zulässige Belastung ist 1,5 mal höher als die einer ANSI SS Kette. Die Korrosionsbeständigkeit ist etwas niedriger als bei einer SS Standardkette. Die Bolzen und Rollen dieser Rollenkette sind aus gehärtetem Edelstahl gefertigt. Die Laschen und Buchsen werden aus SUS304-äquivalentem Edelstah (Federn aus SUS301) hergestellt. Bedingt durch den ausscheidungsgehärteten Edelstahl gibt es Magnetismus. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -20°C bis +400°C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Kette | ansi as chain |
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Gewicht | 16 g |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen