RS180-2 2POL DK Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki
RS180-2 Tsubaki ANSI G7 Gekröpftes Doppelglied
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS180 2 2POL RP
Rubix:3456331
Hersteller:0121180208
EAN:8718472261158



Produktdetails : RS180-2 2POL DK Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki
Immer im Bestreben nach höchstmöglicher Qualität hat TSUBAKI den weltweit höchsten Standard für Rollenketten entwickelt. Mit der ANSI G7 Kette und ihren Designneuerungen legt TSUBAKI die Messlatte deutlich höher! TSUBAKI ANSI G7 Rollenkette bietet folgende Vorteile: Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS80 bis RS140 sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet; Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch; Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3416 g |
|---|---|
| Kette | ansi g7 |
| Kettenteilung | 57,15 mm |
| Gewicht | 3416 g |
| Rollendurchmesser | 35,71 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
312,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
371,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen