RS08B-3 NP K Glied gekröpft mit Splint (12)L Tsubaki

RS08B-NP-3 Tsubaki BS einfach Gekröpftes Glied

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS08B NP 3 OL
Rubix:3456642
Hersteller:0232083004
EAN:8718472264760
brand logo
Technische Zusammenfassung
Kettebs np chain
Kettenteilung12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS08B-3 NP K Glied gekröpft mit Splint (12)L Tsubaki


Die BS NP Kette ist eine mit Nickel beschichtete TSUBAKI BS Kette. Die NP Kette bietet eine leichte Korrosionsbeständigkeit und ein attraktives Aussehen. Sie eignet sich für Außenanwendungen, die Wasser ausgesetzt sind. Gegenüber einer entsprechenden BS Kette ist die maximal zulässige Belastung 15% niedriger. Dies sollte bei der Auswahl der Kette beachtet werden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -10°C bis +60°C.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht27 g
Kettebs np chain
Kettenteilung12,7 mm
Gewicht27 g
Rollendurchmesser8,51 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,90 exkl. MwSt.
/ Stück
22,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage