48 NABE GG 1 ROTEX Nabe ungebohrt

ROTEX 48 GG

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 48 GG 1
Rubix:86898
Hersteller:020483000040
48 NABE GG 1 ROTEX Nabe ungebohrt

Technische Zusammenfassung

Typrotex
Werkstoffgusseisen
Größe48
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 48 NABE GG 1 ROTEX Nabe ungebohrt


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
48 NABE GG 1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2750 g
Typrotex
Werkstoffgusseisen
Größe48
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
51,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std