M-24 NABE 15H7 BOWEX Nabe mit Nut und Gewinde

BoWex 24 SINT

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:BOWEX M-24 15H7
Rubix:1061217
Hersteller:010242001500
M-24 NABE 15H7 BOWEX Nabe mit Nut und Gewinde

Technische Zusammenfassung

Typbowex
Werkstoffsinter stahl
Größe24
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M-24 NABE 15H7 BOWEX Nabe mit Nut und Gewinde


KTR BoWex-Bogenzahn-Kupplungen sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung. Eignen sich besonders für den Ausgleich, axialer, radialer und winkeliger Wellenverlagerungen. Aufgrund der Wirkungsweise des Bogenzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden, um den Einsatz der BoWex-Kupllungen nahezu verschleißfrei zu ermöglichen. Hergestellt aus einer Kunststoff/Stahl-Kombination.
M-24 NABE 15H7

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Typbowex
Werkstoffsinter stahl
Größe24
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
17,89 exkl. MwSt.
/ Stück
21,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std