Referenzen
KTR:BOWEX M-19
Rubix:87613
Hersteller:010192000040

Produktdetails : M-19 NABE BOWEX Nabe ungebohrt
KTR BoWex-Bogenzahn-Kupplungen sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung. Eignen sich besonders für den Ausgleich, axialer, radialer und winkeliger Wellenverlagerungen. Aufgrund der Wirkungsweise des Bogenzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden, um den Einsatz der BoWex-Kupllungen nahezu verschleißfrei zu ermöglichen. Hergestellt aus einer Kunststoff/Stahl-Kombination.
M-19 NABE
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Typ | bowex |
| Werkstoff | sinter stahl |
| Größe | 19 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
108,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen