ROTEX-GS24-AL-98SH-2.5-14H7/2.6-25H7 ROTEX GS AL Kupplung komplett
ROTEX GS AL Kupplung komplett
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:ROTEX-GS24-AL-98SH-2.5-14H7/2.6-25H7
Rubix:1740570
Hersteller:ROTEX-GS24-98SH-2.5-14H7/2.6-25H

Produktdetails : ROTEX-GS24-AL-98SH-2.5-14H7/2.6-25H7 ROTEX GS AL Kupplung komplett
ROTEX GS AL Kupplung komplett
ROTEX-GS24-AL-98SH-2.5-14H7/2.6-25H7
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 24 mm |
|---|---|
| Shorehärte A | 98 Shore |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Farbe | rot |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
