65 GS ZAHNKRANZ 98 SH A INNEN-DM. 30 ROTEX GS Zahnkranz rot
ROTEX GS 65
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:ROTEX 65 GS 98 SH A 30
Rubix:1413567
Hersteller:550651000002

Produktdetails : 65 GS ZAHNKRANZ 98 SH A INNEN-DM. 30 ROTEX GS Zahnkranz rot
KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
65 GS ZAHNKRANZ 98 SH A INNEN-DM. 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Größe | 65 mm |
| Shorehärte A | 98 Shore |
| Werkstoff | pur |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Farbe | rot |
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen