Referenzen
KTR:POLY-NORM 38
Rubix:86694
Hersteller:950381000201

Produktdetails : 38 POLY ELASTOMERRING NBR 78 SH Poly-NORM Elastomerring
KTR POLY-NORM drehelastische, durchschlagsichere Wellenkupplung. Axial steckbar, einfach in der Montage. Sie zeichnet sich besonders durch die kurz bauende Konstruktion aus. Die POLY-NORM ist nahezu in allen Bereichen des allgemeinen Maschinenbaus und der Pumpenindustrie anwendbar.
38 E POLY ZAHNKRANZ
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Größe | 38 |
| Shorehärte A | 78 Shore |
| Werkstoff | nbr |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Gewicht | 1,59 kg |
| Min. Temperatur | -50 °C |
| Außendurchmesser | 87 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std