14 GS ZAHNKRANZ 98 SH A ROTEX GS Zahnkranz rot

ROTEX GS 14

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 14 GS 95/98 SH A
Rubix:85952
Hersteller:550141000002
14 GS ZAHNKRANZ 95/98 SH A ROTEX GS Zahnkranz rot

Technische Zusammenfassung

Größe14
Shorehärte A98 Shore
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 14 GS ZAHNKRANZ 98 SH A ROTEX GS Zahnkranz rot


KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
14 GS ZAHNKRANZ 95/98 SH A

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Größe14
Shorehärte A98 Shore
Werkstoffpur
Max. Temperatur120 °C
Gewicht0,0047 kg
Min. Temperatur-40 °C
Farberot
Außendurchmesser30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
2,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std