24 GS ZAHNKRANZ 92 SH A ROTEX GS Zahnkranz gelb

ROTEX GS 24

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 24 GS 92 SH A
Rubix:86288
Hersteller:550241000001
24 GS ZAHNKRANZ 92 SH A ROTEX GS Zahnkranz gelb

Technische Zusammenfassung

Größe24
Shorehärte A92 Shore
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24 GS ZAHNKRANZ 92 SH A ROTEX GS Zahnkranz gelb


KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
24 GS ZAHNKRANZ 92 SH A

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Größe24
Shorehärte A92 Shore
Werkstoffpur
Max. Temperatur90 °C
Gewicht0,02 kg
Min. Temperatur-40 °C
Farbegelb
Außendurchmesser55 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
6,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std