42 ZAHNKRANZ 92 SH A ROTEX Zahnkranz gelb

ROTEX 42

Siehe technische Informationen
Referenzen
KTR:ROTEX 42 92 SH A
Rubix:86835
Hersteller:020421000001
42 ZAHNKRANZ 92 SH A ROTEX Zahnkranz gelb
Technische Zusammenfassung
Größe42
Shorehärte A92 Shore
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 42 ZAHNKRANZ 92 SH A ROTEX Zahnkranz gelb


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
42 ZAHNKRANZ 92 SH A

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht70 g
Größe42
Shorehärte A92 Shore
Werkstoffpur
Max. Temperatur90 °C
Min. Temperatur-30 °C
Farbeorange
Außendurchmesser95 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

42 ZAHNKRANZ 92 SH A T-PUR ROTEX Zahnkranz orange T-PUR
  • ktr:ROTEX 42 92 SH A T-PUR
  • rubix:712475
  • hersteller:020421000045
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
13,44 exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite