24 NABE AL 1 16H7-NND ROTEX Nabe mit Nut und Gewinde

ROTEX 24 ALU

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 24 AL 1 16H7-NND
Rubix:86218
Hersteller:020246001600
24 NABE AL 1 16H7-NND ROTEX Nabe mit Nut und Gewinde

Technische Zusammenfassung

Typrotex
Werkstoffaluminium
Größe24
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24 NABE AL 1 16H7-NND ROTEX Nabe mit Nut und Gewinde


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
24 NABE AL 1 16H7-NND

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht120 g
Typrotex
Werkstoffaluminium
Größe24
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
17,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,71 € inkl. MwSt.